Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Neutralsilikon Perfekt

Neutralsilikon Perfekt
SILDI-NEUT-PERFEKT-ANTHR-BEUTEL-600ML

Art.-Nr. 089251115

EAN 4061975587633

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Neutralsilikon Perfekt

Art.-Nr. 089251115

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Emissionsarmer, haftstarker und vielseitiger Dichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich. Speziell für die Fensterverglasung und den Sanitärbereich
  • Der Silikondichtstoff ist MEKO-frei und damit emissionsarm, umweltfreundlich und mit EMICODE EC1 Plus ausgezeichnet

  • Erfüllt die Anforderungen zur Verglasung von Fenstern gemäß DIN 18545, Teil 2 Dichtstoffgruppe E

  • Sehr starke Haftung auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen

  • Sehr gute Anstrichverträglichkeit auf den meisten marktüblichen Lack- und Lasurbeschichtungen

  • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

  • Keine Oberflächenklebrigkeit

  • Hohe Abriebfestigkeit und gutes Glättverhalten

  • Dauerelastisch

  • Kurzer Fadenzug


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

Erfüllt DIN EN 15651 Teil 1/2/3 Dichtstoff für Fassadenelemente/Verglasungen/Sanitärbereich


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: < 3 mm

  • Volumenverlust: < 10%

  • Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht: Bestanden

  • Rückstellvermögen: ≥ 70%

  • Zugverhalten Dehnspannungswert: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis
  • Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten basierend auf strenger Ansprüche anerkannter Institute aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

  • Der leicht milchige Farbton bei der Farbe Transparent ist ein Hinweis auf die gute Qualität des Silikons und hängt mit der Zusammensetzung des Silikons zusammen

  • Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet

  • Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen ist speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich

  • Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen sofort nach Anwendung entfernen. Es besteht die Gefahr der Schlierenbildung.

  • Kann zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG-Glas eingesetzt werden. Hierbei sollte kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie zustande kommen.

  • Bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann eine Vergilbung nicht ausgeschlossen werden

  • Verströmt im Vernetzungszustand einen silikontypischen Geruch. Dieser ist nach der vollständigen Aushärtung nicht mehr wahrnehmbar. Je größer dabei die Fugendimension, umso länger kann der silikontypische Geruch wahrgenommen werden.

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

  • Matte Farbgebung

  • Silikone neigen in Dunkelbereichen, ohne UV-Einwirkung, zur Vergilbung

  • Kontakt mit VKP-Bändern vermeiden

  • Durch Kontakt mit weichmacherhaltigen Stoffen z. B. Butyl/Bitumen kann es zu Verfärbungen kommen

  • Materialunverträglichkeiten können, vor allem bei transparenten und weißen Dichtmassen, zu Verfärbungen der Dichtfugen führen

  • Erfahrungsgemäß lassen sich bei Oberflächen, die sich aus Alkydharzlacken und/oder ähnlichen Beschichtungssystemen zusammensetzen, farbliche Einflüsse auf die Dichtfuge nicht ausschließen. Zudem können Emissionen aus den abzudichtenden Untergründen, ebenso wie Einflüsse aus der direkten Umgebungsatmosphäre, wie beispielsweise Dampf, Staub und Rauch, vor allem Tabakrauch, negative Auswirkungen auf die Färbung der Dichtfuge haben. Genannte Ausdünstungen der Werkstoffe stammen in der Regel von Grundierungen, Löse-, Desinfektions-, Reinigungs- und/oder Oberflächenbehandlungsmitteln.
Neutralsilikon
Perfekt
Neutralsilikon
A8 PRO
NeutralsilikonSilikon
Color
Acetatsilikon
Nasszelle
Acetatsilikon
Lebensmittel
Acetatsilikon
AnwendungenInnenbereich
1Fensteranschlussfugen++++ ++
2Dehnfugen im Innen- und Außenbereich++++*+++++
3Sanitärfugen+ ++ (1) + (4)
4Reparatur von Rissen
5Parkettfugen++++
6Aquarienbau ++
7Küchenbereich++ + ++
8Vitrinen + (3)
9Thekenbau++ + ++
Außenbereich
10Fenster- und Türanschlussfugen++++ ++
Innen- und Außenbereich
11Fensterversiegelung++++
12Isolierglas-Randverbund
13Natursteinfugen ++
Wichtige technische
Eigenschaften
Maximale Dauerbewegungs- aufnahme25%25%25%25%25%25%12,5%
Hautbildezeit (23°C/50 rel.LF)ca. 10 min10-40 min5-8 min ca. 20 minca. 10 minca. 15 min
Durchhärtung mm/24 Stundenca. 2ca. 2ca. 2 ca. 32-32-3
Temperaturbeständigkeit–40°C bis
+180°C
–40°C bis
+150°C
–40°C bis
+150°C
–40°C bis
+120°C
–40°C bis
+100°C
–40°C bis
+180°C
–40°C bis
+120°C
Verarbeitungstemperatur+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
Glättbar mit (W = Wasser, DG = Dichtstoffglättemittel, T = Trocken)DGDGDGDGDG1DGDG
Besondere Merkmale DIN 18540 Außenwandfugen im Hochbau
DIN 18545 Verglasungen im Fensterbau++
Geruchsneutral/geruchsarm++
Überstreichbarkeit 2
Anstrichverträglichkeit 2+++++++
Fungizide Ausstattung++ (1)
Silikonfrei
Schleifbarkeit
Haftung auf feuchtem Untergrund
Bitumenverträglichkeit
UV-, witterungs- sowie alterungsbeständig+++++++
Eignung auf spannungsbefreitem Polycarbonglas (PMMA)+
Zeichenerklärung: ++ = sehr gute Eignung + = gut geeignet 1 = nicht die glasklare Variante 2 = Vorversuche erforderlich 3 = nur die glasklare Variante 4 = nicht für Schwimmbecken * = nur im Innenbereich – = nicht geeignet
Fenster- und
Fasadendicht
Naturstein-
dichtstoff
4 in 1
MaleracrylAcryl-
dichtstoff
Parkett-
acryl
SMP
Dichtstoff
AnwendungenInnenbereich
1Fensteranschlussfugen++ + ++
2Dehnfugen im Innen- und Außenbereich++++ +
3Sanitärfugen ++
4Reparatur von Rissen ++++
5Parkettfugen +++
6Aquarienbau
7Küchenbereich +
9Vitrinen
10Thekenbau +
Außenbereich
11Fenster- und Türanschlussfugen++ ++
Innen- und Außenbereich
12Fensterversiegelung ++
13Isolierglas-Randverbund 2 ++
14Natursteinfugen++++
Wichtige technische
Eigenschaften
Maximale Dauerbewegungs- aufnahme25%25%20%5%10%25%
Hautbildezeit (23°C/50 rel.LF)ca. 30 minca. 10 minca. 10 minca. 10 minca. 10 min10-15 min
Durchhärtung mm/24 Stundenca. 2,5ca. 2,51ca. 1ca. 1ca. 2
Temperaturbeständigkeit–40°C bis
+90°C
–40°C bis
+220°C
–25°C bis
+80°C
–20°C bis
+80°C
–25°C bis
+80°C
–40°C bis
+90°C
Verarbeitungstemperatur+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
Glättbar mit (W = Wasser, DG = Dichtstoffglättemittel, T = Trocken)DGDGWWWDG
Besondere Merkmale DIN 18540 Außenwandfugen im Hochbau+
DIN 18545 Verglasungen im Fensterbau
Geruchsneutral/geruchsarm+++++
Überstreichbarkeit 2+++++
Anstrichverträglichkeit 2++++++
Fungizide Ausstattung+
Silikonfrei+++++
Schleifbarkeit++
Haftung auf feuchtem Untergrund
Bitumenverträglichkeit
UV-, witterungs- sowie alterungsbeständig++++++
Eignung auf spannungsbefreitem Polycarbonglas (PMMA)
Zeichenerklärung: ++ = sehr gute Eignung + = gut geeignet 1 = nicht die glasklare Variante 2 = Vorversuche erforderlich 3 = nur die glasklare Variante 4 = nicht für Schwimmbecken * = nur im Innenbereich – = nicht geeignet

Erfüllt DIN EN 15651 Teil 1/2/3 Dichtstoff für Fassadenelemente/Verglasungen/Sanitärbereich


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: < 3 mm

  • Volumenverlust: < 10%

  • Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht: Bestanden

  • Rückstellvermögen: ≥ 70%

  • Zugverhalten Dehnspannungswert: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

  • 10 Jahre Garantie auf Witterungs- UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit. Die Garantie der Funktion kann nicht gewährleistet werden, da diese von der regelgerechten Verarbeitung abhängig ist.

  • Den 600-ml-Beuteln sind keine Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt. Diese sollten separat bestellt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für die Fensterverglasung und Abdichtung von Anschlussfugen bei Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern

  • Abdichten von Dehnfugen im Innen- und Außenbereich mit hoher Beanspruchung wie Tür-, Wand-, Boden-, Decken- und Fensterbankfugen sowie Dachrinnen

  • Kann zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG-Glas eingesetzt werden

  • Geeignet für Hochbau, im Glas- und Fensterbau sowie zur Glasfalzversiegelung

  • Anwendung im Sanitärbereich möglich
Anleitung
  • Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein

  • Nicht bei starkem Regen verarbeiten

  • Fugendimensionierung beachten

  • Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen

  • Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung

  • Glättemittel dürfen nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und müssen nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeugs abgezogen werden. Überschussmengen neben der Fuge sind ebenfalls sofort zu entfernen, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht.

  • Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Gebinde

Beutel

Inhalt

600 ml

Chemische Basis

Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis

Fungizide Ausstattung

Ja

Farbe

Anthrazit

Hautbildezeit min.

20 min

UV-Beständigkeit

Ja

Dauerbewegungsaufnahme

25 %

Dichte

1,26 g/cm³

Geruch/Duft

Charakteristisch

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 180 °C

Anstrichverträglichkeit

Ja

Überstreichbar/Überlackierbar

Nein

Härte nach Shore A

28

Bruchdehnung min.

450 %

Bruchdehnung Bedingung

bei 2 mm Film

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

DIN

18545-2

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ

749

Anzahl pro Palette

540 STK

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Silikon Primer

PRIM-SILDI-250ML

Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung von Silikon-Dichtstoffen auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
Farbmusterkarte Dichtstoffe

FARBMUSTER-DI-TAFEL-A4-(SIL-NEUT PERFEK)

Echtfarbmuster für die Auswahl zur Farbtonauswahl
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen