Neutralsilikon Perfekt
Neutralsilikon Perfekt
SILDI-NEUT-PERFEKT-SCHWARZ-600ML
Art.-Nr. 089251112
EAN 4045727703335
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Silikondichtstoff ist MEKO-frei und damit emissionsarm, umweltfreundlich und mit EMICODE EC1 Plus ausgezeichnet
- Erfüllt die Anforderungen zur Verglasung von Fenstern gemäß DIN 18545, Teil 2 Dichtstoffgruppe E
- Sehr starke Haftung auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen
- Sehr gute Anstrichverträglichkeit auf den meisten marktüblichen Lack- und Lasurbeschichtungen
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Keine Oberflächenklebrigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit und gutes Glättverhalten
- Dauerelastisch
- Kurzer Fadenzug
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Erfüllt DIN EN 15651 Teil 1/2/3 Dichtstoff für Fassadenelemente/Verglasungen/Sanitärbereich
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: < 3 mm
- Volumenverlust: < 10%
- Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Bestanden
- Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht: Bestanden
- Rückstellvermögen: ≥ 70%
- Zugverhalten Dehnspannungswert: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten basierend auf strenger Ansprüche anerkannter Institute aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- Der leicht milchige Farbton bei der Farbe Transparent ist ein Hinweis auf die gute Qualität des Silikons und hängt mit der Zusammensetzung des Silikons zusammen
- Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen ist speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich
- Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen sofort nach Anwendung entfernen. Es besteht die Gefahr der Schlierenbildung.
- Kann zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG-Glas eingesetzt werden. Hierbei sollte kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie zustande kommen.
- Bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann eine Vergilbung nicht ausgeschlossen werden
- Verströmt im Vernetzungszustand einen silikontypischen Geruch. Dieser ist nach der vollständigen Aushärtung nicht mehr wahrnehmbar. Je größer dabei die Fugendimension, umso länger kann der silikontypische Geruch wahrgenommen werden.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
- Matte Farbgebung
- Silikone neigen in Dunkelbereichen, ohne UV-Einwirkung, zur Vergilbung
- Kontakt mit VKP-Bändern vermeiden
- Durch Kontakt mit weichmacherhaltigen Stoffen z. B. Butyl/Bitumen kann es zu Verfärbungen kommen
- Materialunverträglichkeiten können, vor allem bei transparenten und weißen Dichtmassen, zu Verfärbungen der Dichtfugen führen
- Erfahrungsgemäß lassen sich bei Oberflächen, die sich aus Alkydharzlacken und/oder ähnlichen Beschichtungssystemen zusammensetzen, farbliche Einflüsse auf die Dichtfuge nicht ausschließen. Zudem können Emissionen aus den abzudichtenden Untergründen, ebenso wie Einflüsse aus der direkten Umgebungsatmosphäre, wie beispielsweise Dampf, Staub und Rauch, vor allem Tabakrauch, negative Auswirkungen auf die Färbung der Dichtfuge haben. Genannte Ausdünstungen der Werkstoffe stammen in der Regel von Grundierungen, Löse-, Desinfektions-, Reinigungs- und/oder Oberflächenbehandlungsmitteln.
| Neutralsilikon Perfekt | Neutralsilikon A8 PRO | Neutralsilikon | Silikon Color | Acetatsilikon Nasszelle | Acetatsilikon Lebensmittel | Acetatsilikon | |||
| Anwendungen | Innenbereich | ||||||||
| 1 | Fensteranschlussfugen | ++ | ++ | ++ | |||||
| 2 | Dehnfugen im Innen- und Außenbereich | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
| 3 | Sanitärfugen | + | + | + (1) | + (4) | ||||
| 4 | Reparatur von Rissen | ||||||||
| 5 | Parkettfugen | + | + | + | + | ||||
| 6 | Aquarienbau | ++ | |||||||
| 7 | Küchenbereich | + | + | + | ++ | ||||
| 8 | Vitrinen | + (3) | |||||||
| 9 | Thekenbau | + | + | + | ++ | ||||
| Außenbereich | |||||||||
| 10 | Fenster- und Türanschlussfugen | ++ | ++ | ++ | |||||
| Innen- und Außenbereich | |||||||||
| 11 | Fensterversiegelung | ++ | ++ | ||||||
| 12 | Isolierglas-Randverbund | ||||||||
| 13 | Natursteinfugen | ++ | |||||||
| Wichtige technische Eigenschaften | Maximale Dauerbewegungs- aufnahme | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12,5% | |
| Hautbildezeit (23°C/50 rel.LF) | ca. 10 min | 10-40 min | 5-8 min | ca. 20 min | ca. 10 min | ca. 15 min | |||
| Durchhärtung mm/24 Stunden | ca. 2 | ca. 2 | ca. 2 | ca. 3 | 2-3 | 2-3 | |||
| Temperaturbeständigkeit | –40°C bis +180°C | –40°C bis +150°C | –40°C bis +150°C | –40°C bis +120°C | –40°C bis +100°C | –40°C bis +180°C | –40°C bis +120°C | ||
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | ||
| Glättbar mit (W = Wasser, DG = Dichtstoffglättemittel, T = Trocken) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
| Besondere Merkmale | DIN 18540 Außenwandfugen im Hochbau | – | – | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Verglasungen im Fensterbau | + | + | – | – | – | – | – | ||
| Geruchsneutral/geruchsarm | – | + | – | + | – | – | – | ||
| Überstreichbarkeit 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Anstrichverträglichkeit 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Fungizide Ausstattung | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
| Silikonfrei | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Schleifbarkeit | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Haftung auf feuchtem Untergrund | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bitumenverträglichkeit | – | – | – | – | – | – | – | ||
| UV-, witterungs- sowie alterungsbeständig | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Eignung auf spannungsbefreitem Polycarbonglas (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
| Zeichenerklärung: ++ = sehr gute Eignung + = gut geeignet 1 = nicht die glasklare Variante 2 = Vorversuche erforderlich 3 = nur die glasklare Variante 4 = nicht für Schwimmbecken * = nur im Innenbereich – = nicht geeignet | |||||||||
| Fenster- und Fasadendicht | Naturstein- dichtstoff 4 in 1 | Maleracryl | Acryl- dichtstoff | Parkett- acryl | SMP Dichtstoff | |||
| Anwendungen | Innenbereich | |||||||
| 1 | Fensteranschlussfugen | ++ | + | ++ | ||||
| 2 | Dehnfugen im Innen- und Außenbereich | + | ++ | + | + | |||
| 3 | Sanitärfugen | ++ | ||||||
| 4 | Reparatur von Rissen | ++ | ++ | |||||
| 5 | Parkettfugen | ++ | + | |||||
| 6 | Aquarienbau | |||||||
| 7 | Küchenbereich | + | ||||||
| 9 | Vitrinen | |||||||
| 10 | Thekenbau | + | ||||||
| Außenbereich | ||||||||
| 11 | Fenster- und Türanschlussfugen | ++ | ++ | |||||
| Innen- und Außenbereich | ||||||||
| 12 | Fensterversiegelung | ++ | ||||||
| 13 | Isolierglas-Randverbund | 2 | ++ | |||||
| 14 | Natursteinfugen | ++ | ++ | |||||
| Wichtige technische Eigenschaften | Maximale Dauerbewegungs- aufnahme | 25% | 25% | 20% | 5% | 10% | 25% | |
| Hautbildezeit (23°C/50 rel.LF) | ca. 30 min | ca. 10 min | ca. 10 min | ca. 10 min | ca. 10 min | 10-15 min | ||
| Durchhärtung mm/24 Stunden | ca. 2,5 | ca. 2,5 | 1 | ca. 1 | ca. 1 | ca. 2 | ||
| Temperaturbeständigkeit | –40°C bis +90°C | –40°C bis +220°C | –25°C bis +80°C | –20°C bis +80°C | –25°C bis +80°C | –40°C bis +90°C | ||
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C | ||
| Glättbar mit (W = Wasser, DG = Dichtstoffglättemittel, T = Trocken) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
| Besondere Merkmale | DIN 18540 Außenwandfugen im Hochbau | + | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Verglasungen im Fensterbau | – | – | – | – | – | – | ||
| Geruchsneutral/geruchsarm | + | – | + | + | + | + | ||
| Überstreichbarkeit 2 | + | – | + | + | + | + | ||
| Anstrichverträglichkeit 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| Fungizide Ausstattung | – | + | – | – | – | – | ||
| Silikonfrei | + | – | + | + | + | + | ||
| Schleifbarkeit | – | – | – | – | + | + | ||
| Haftung auf feuchtem Untergrund | – | – | – | – | – | – | ||
| Bitumenverträglichkeit | – | – | – | – | – | – | ||
| UV-, witterungs- sowie alterungsbeständig | + | + | + | + | + | + | ||
| Eignung auf spannungsbefreitem Polycarbonglas (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
| Zeichenerklärung: ++ = sehr gute Eignung + = gut geeignet 1 = nicht die glasklare Variante 2 = Vorversuche erforderlich 3 = nur die glasklare Variante 4 = nicht für Schwimmbecken * = nur im Innenbereich – = nicht geeignet | ||||||||
Erfüllt DIN EN 15651 Teil 1/2/3 Dichtstoff für Fassadenelemente/Verglasungen/Sanitärbereich
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: < 3 mm
- Volumenverlust: < 10%
- Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Bestanden
- Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht: Bestanden
- Rückstellvermögen: ≥ 70%
- Zugverhalten Dehnspannungswert: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- 10 Jahre Garantie auf Witterungs- UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit. Die Garantie der Funktion kann nicht gewährleistet werden, da diese von der regelgerechten Verarbeitung abhängig ist.
- Den 600-ml-Beuteln sind keine Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt. Diese sollten separat bestellt werden.
Datenblätter(X)
- Für die Fensterverglasung und Abdichtung von Anschlussfugen bei Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern
- Abdichten von Dehnfugen im Innen- und Außenbereich mit hoher Beanspruchung wie Tür-, Wand-, Boden-, Decken- und Fensterbankfugen sowie Dachrinnen
- Kann zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG-Glas eingesetzt werden
- Geeignet für Hochbau, im Glas- und Fensterbau sowie zur Glasfalzversiegelung
- Anwendung im Sanitärbereich möglich
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Nicht bei starkem Regen verarbeiten
- Fugendimensionierung beachten
- Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung
- Glättemittel dürfen nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und müssen nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeugs abgezogen werden. Überschussmengen neben der Fuge sind ebenfalls sofort zu entfernen, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht.
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Gebinde | Beutel |
Inhalt | 600 ml |
Chemische Basis | Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis |
Fungizide Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz |
Hautbildezeit min. | 20 min |
UV-Beständigkeit | Ja |
Dauerbewegungsaufnahme | 25 % |
Dichte | 1,26 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 180 °C |
Anstrichverträglichkeit | Ja |
Überstreichbar/Überlackierbar | Nein |
Härte nach Shore A | 28 |
Bruchdehnung min. | 450 % |
Bruchdehnung Bedingung | bei 2 mm Film |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
DIN | 18545-2 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ | 749 |
Anzahl pro Palette | 540 STK |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!