Perimeterkleber

1K-Polyurethanklebstoff Perimeter
KLEBST-DAEMMSTPL-PERIMETER-750ML

Art.-Nr. 08924005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Perimeterkleber

Art.-Nr. 08924005
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
1K-Polyurethanklebstoff zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten im Perimeterbereich

Optimal abgestimmte Produkteigenschaften


  • Hohe Ergiebigkeit

  • Schnelle Aushärtung

  • Hohe Haftfähigkeit

  • Sehr geringe Nachdehnung


Einfache Handhabung und Verarbeitungsmethode


  • Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Lagerung kein Austrocknen der Dose

  • Dosen können nach Unterbrechung der Anwendung weiterverwendet werden

  • Kein aufwendiges Reinigen von Werkzeugen oder Maschinen

  • Geringerer Lagerflächenbedarf aufgrund hoher Ergiebigkeit


Hohe Ergiebigkeit (15 m²/ Dose)



Hohe Materialbeständigkeit


  • Wasserfest

  • Alterungsbeständig

  • Unverrottbar

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Farben und Chemikalien


Umweltschonend


  • Hervorragende Wärmedämmung

  • HFKW- und FKW-frei
Hinweis

Ist nicht geeignet für den Einsatz bei drückendem Wasser und ist nicht wasserdicht. Nicht UV-beständig. Haftet nicht auf PE, PP, PTFE und Silikon. Bei der Anwendung sollte ein Klebstoffstrangabstand von ca. 25 cm gewählt werden. Kleber härtet durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur aus.


Der Perimeterkleber ist nur eine Montagehilfe zum Befestigen von Dämmplatten. Die Endfestigkeit der Verklebung wird durch den Anpressdruck des aufgeschütteten Erdreichs, Kies o.ä. erzielt. Die Aufschüttung muss innerhalb von 14 Tagen nach Verklebung erfolgen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

1K-Polyurethanklebstoff zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten im Außenfassaden-Perimeterbereich gemäß DIN 4108-2.


Haftet auf allen üblichen Bauuntergründen wie: Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol und Bitumen.

Anleitung

Vor der Anwendung muss die Dose fest auf die Pistole geschraubt werden und zur Optimierung der Klebekraft mit der Pistole unten ca. 30 ma geschüttelt werden. Nach Einstellung des Klebstoffstrangs den Kleber möglichst senkrecht von unten nach oben aufspritzen. Dämmplatten innerhalb von 8 min. kräftig andrücken und leicht fixieren. Abschließend alle offenen Fugen ebenfalls mit dem Perimeterkleber abdichten und nach Aushärtung den Überstand wegschneiden. Bei Unterbrechungen bzw. Beendigung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass der Verschluss der Pistole zugedreht wird. Die Pistole sollte mit PURLOGIC Clean gereinigt werden. Ausgehärteter Kleber muss mechanisch entfernt werden. Detaillierte Informationen sind vor der Anwendung aus dem Technischen Datenblatt zu entnehmen.

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Grün

Geruch/Duft

Charakteristisch

Klebfrei nach

8 min

Klebfrei Bedingung

bei 30 mm Klebstoffstrang, 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Durch äußere Einflüsse variierend.

Aushärtezeit

30 min

Durch-/Aushärtungsbedingung

30 mm Klebstoffstrang, 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Durch äußere Einflüsse variierend.

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 30 mm Klebstoffstrang, 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Durch äußere Einflüsse variierend.

Verarbeitungstemperatur min.

15 °C

Verarbeitungstemperatur max.

25 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Ergiebigkeit (Fläche)

15 m²

Inhalt

750 ml

Baustoffklasse

B3 -Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102-1

Beständigkeit gegen

Alterung

UV-Beständigkeit

Nein

Druckfestigkeit max.

0.3 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit λ

0.037 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 52612

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

stehende und kühle Lagerung

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schaumpistole PURLOGIC® Xpress

SCHAUMPIST-1K-PURLOGIC-XPRESS-KST

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen
x 1 St.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
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
Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Lange, schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen