Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibenreiniger Blitzreiniger im Displaykarton

Scheibenreiniger Blitzreiniger Displaykarton
SHBREINIG-SOM-BLITZ-32ML

Art.-Nr. 0892333
EAN 4011231890359
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
Scheibenreinigungs-Hochkonzentrat 1:100. Kleines Gebinde ermöglicht einfaches und sicheres Dosieren entsprechend der Tankgröße.

Enthält spezielle Reinigungssubstanzen


  • Verhindert Schlierenbildung

  • Beseitigt Blend- und Schmierfilme

  • Sorgt für kristallklare Sicht

  • Entfernt festhaftende Insektenkörper und andere Verschmutzungen


Sehr gute Materialverträglichkeit


  • Polycarbonatglas wird nicht angegriffen

  • Schont Lack und Gummi

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

Je nach Wischwasservolumen den Blitzreiniger dem Scheibenwaschwasser zugeben.

Inhalt

32 ml

Mischungsverhältnis

32 ml reichen für 2,5 – 3 l Waschflüssigkeit

Gebinde

Kunststoffflasche im Displaykarton

Chemische Basis

Anionische Tenside

Geruch/Duft

Pfirsich

Farbe

Orange

pH-Wert

6-7

Flammpunkt min.

40 °C

Dichte

1,03 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Biologisch abbaubar

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen