Auto-Winter-Set
Auto-Winterset
SHBREINIG-FRSHTZ-ENTEIS-SET
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die praktische Hilfe für die kalte Jahreszeit
Komplett-Produktpaket für die kalte Jahreszeit in einem Set
Schnelle und einfache Handhabung
- Aufwändiges "Freikratzen" oder "Anwärmen" der Scheibe entfällt
- Eingefrorene Scheiben werden schnell enteist und gleichzeitig gepflegt
Wiedervereisung verringert
Klare Sicht in Sekundenschnelle, löst auch hartnäckige Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier, öligen Straßenschmutz o. ä.
Schutz vor beschlagenen Innenscheiben durch besondere Wirkstoffe im Antibeschlagtuch
Alle enthaltenen Reinigungsmittel sind äußerst materialschonend
Bitte die Hinweise auf den jeweiligen Produktetiketten beachten.
Für den Frostschutz bei der Befüllung der Scheibenwischanlage bitte folgende Mischverhältnisse beachten: | ||
Scheibenklar | Wasser | Frostschutz bis ca. |
Konzentrat | – | –63°C |
2 Teile | 1 Teil | –35°C |
1 Teil | 1 Teil | –23°C |
1 Teil | 2 Teile | –12°C |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Lieferumfang
Je 1 Scheibenklar Frostschutz 500 ml, Enteiserspray 500 ml, Eiskratzer, Antibeschlagtuch
Das 4-teilige Würth Winterset hilft dem Autofahrer in den verschiedensten Situationen der kalten Jahreszeit. Vereiste Scheiben können genauso mühelos und schnell aufgetaut werden. Um auch bei extrem kalten Temperaturen (bis –63°C) die Scheiben während der Fahrt vor Vereisung zu schützen, ist in dem Winterset zusätzlich der Frostschutz für die Scheibenwischanlage enthalten. Außerdem sind dem Set ein Eiskratzer und ein Mikrofasertuch für beschlagene Scheiben beigelegt.
Vereiste Scheiben mit dem Enteiserspray von oben nach unten einsprühen und nach kurzer Einwirkzeit das aufgetaute Eis mit dem Eiskratzer entfernen. Evtl. beschlagene Scheiben mit dem Mikrofasertuch vor der Fahrt von innen reinigen.