Lüftungskanaldichtstoff
Lüftungskanaldichtstoff
DI-LUEFTKNL-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geruchsneutral
Keine unangenehme Geruchsbelästigung für den Anwender und die Umgebung.
Elastisch
Nimmt Materialausdehnungen dauerhaft auf und verhindert dadurch wirksam Fugenabriss.
Alterungs- und witterungsbeständig
Enthält keine lackbenetzungsstörende Stoffe
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Abdichtung im Lüftungskanal- und Anlagenbau sowie bei Abluftanlagen in Großküchen.
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
Contents | 310 ml |
Container | Kartusche |
Farbe | Grau |
Chemische Basis | Acrylharz-Dispersion |
Geruch/Duft | Neutral |
Density | 1.57 g/cm³ |
Dauerbewegungsaufnahme | 12.5 % |
Härte nach Shore A | 14 |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 3 mm/d |
Durch-/Aushärtungsbedingung | 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Hautbildezeit min. | 20 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 50 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | frostfreie Lagerung |
Anstrichverträglichkeit | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
Lackbenetzungsstörende Stoffe | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Alterung, Zitronensäure (10%), Desinfektionsmittel, Chlorlösung (5%), Essigsäure (5%), Formaldehyd (30%), Isopropylalkohol, Kochsalzlösung, Natronlauge, Seifenlauge (20%), Wasser, Wasserstoffperoxid (10%), Witterung |
Vorbehandlung Untergrund erforderlich | Nein |
Überstreichbar/Überlackierbar | Bedingt, Vorversuche erforderlich |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!