Dichtstoff Dichtflex
Dichtstoff Dichtflex
DI-ELA-DICHTFLEX-TRANSPARENT-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgezeichnete Haftung auf Bitumenbahnen
Einsatz auf feuchtem Untergrund möglich
Anwendung weitgehend unabhängig vom Wetter
Vielseitig
- Für Notreparaturen geeignet
- Für fast alle Fugen im Dachbereich mit hoher Beanspruchung geeignet
Geprüfte Polycarbonglaseignung sowie UV-Beständigkeit
Geprüft vom Fraunhofer–Institut in Bremen
- Überstreichbar
- Dauerelastisch
- Silikonfrei
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Bei einer Anwendung im stehenden Wasser ist mit einer Minderhaftung zu rechnen. Nicht für die Glasversiegelung geeignet.
Nicht im Kontakt zu vorkomprimierten Dichtbändern zu verwenden.
Dichtstoff Dichtflex ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack - und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz - Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich.
Die transparente Farbvariante ist leicht milchig. Diese kann sich unter Feuchtigkeitseinfluss weißlich verfärben. Nach Trocknung wird die Farbgebung wieder transparent.
Nach vollständiger Abtrocknung geruchsneutral Bei größeren Klebstofffugen, kalten Temperaturen kann die Ablüftung des Lösemittel längere Zeit andauern.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für hochwertige Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich. Dichtflex ist für Dehnungs- und Anschlussfugen geeignet. Zur Haftung auf beispielsweise Holz, Beton, Metall, Glas und vielen Kunststoffen wird kein Primer benötigt.
Vor der Verwendung müssen die Kontaktstellen sauber und fest sein. Vor der Verarbeitung die Kartusche bei Raumtemperatur lagern. Gemäß DIN 18540 müssen die Fugen mit Polyethylenschnüren hinterfüllt werden. Offenporige Oberflächen sollten trocken sein, glatte Oberflächen können auch nass sein. Bei längerer Lagerung unter Wasser könnten die Fugen etwas vergilben, dadurch wird die Materialqualität jedoch nicht beeinträchtigt. Die Fugenkanten können abgeklebt werden, das Klebeband ist allerdings sofort nach dem Verfugen oder Glätten zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Synthesekautschuk |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Transparent |
Gebinde | Kartusche |
Inhalt | 310 ml |
Dauerbewegungsaufnahme | 25 % |
Härte nach Shore A | 25 |
Beständigkeit gegen | Alterung |
Hautbildezeit min./max. | 3-8 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Fungizide Ausstattung | Nein |
Durchhärtungsgeschwindigkeit min./max. | 1-3 mm/d |
Durch-/Aushärtungsbedingung | 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Temperaturbeständigkeit min. | -25 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!