Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top
PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

Art.-Nr. 0892142
EAN 4038898729785
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
1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen

Kleine Dose mit hoher Ausbeute


Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose.



Wintertauglich


Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis –5°C verarbeitbar



Geprüfte Produkteigenschaften


  • Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmbelästigung (RST,w = 61 dB nach DIN 52210)

  • Wärmeleitfähigkeit: Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612

  • Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026

  • Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572.

  • Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055/EN 204

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Silikon- und lösungsmittelfrei



Alterungsbeständig



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene.


Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. PURlogic® TOP lässt sich mit den Schaumpistolen PURlogic® Xpress, Art. Nr. 0891 152 4 verarbeiten. Andere Pistolen sind nicht kompatibel!

Anwendungsgebiet
Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork
Technische EigenschaftenHauptanwendungsgebiet
Würth Produkt
Art.-Nr.
Ausbeute freigeschäumt bis zu …Klebefrei bei +20°C ab … minSchneidbar ab … minEntspreizbar ab … min (Aushärtung)Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab … °CVerarbeitbar (Dosentemperatur) ab … °CUV-beständigBaustoffklasse nach DIN 4102Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und WandSchalldämmung bei FensterfugenSchalldämmung bei TürzargenFixieren und Füllen von TürzargenFüllen, Abdichten und Dämmen von HohlräumenAbdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei DachelementenVerfüllen von RohrdurchbrüchenSetzen von Bad- und DuschwannenVerkleben von Treppenstufen
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740– 5+5NeinB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620– 150NeinB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712– 5+5NeinB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeinB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeinB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10NeinB2OOOOOOO
Dispersions-
spritzkork
0892 140
500mlxx+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740–5+5NeinB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560+5+5NeinB1OOOO

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Hochwertiges und sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen. Optischer Einbaunachweis durch Farbgebung.

Anleitung

Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe grundieren. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic Clean, Art. Nr. 0892 160, entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen. Angebrochene Dose immer auf der Pistole aufgeschraubt lassen. Die Dose ist innerhalb von 4 Wochen zu verbrauchen.

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Betongrau

Geruch/Duft

Charakteristisch

Rohdichte

12 kg/m³

Rohdichte Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Zellstruktur

Mittel - fein

Zellstruktur Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Klebfrei nach

7 min

Klebfrei Bedingung

bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Schneidbar nach

40 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Entspreizbar nach

2 h

Entspreizbar Bedingung

bei 30 mm Schaumstrang

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

25 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

-5 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

-5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

25 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102-1

Wärmeleitfähigkeit λ

0.036 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 52612

Wasseraufnahme (%)

0.3 Vol-%

Wasseraufnahme Bedingung

nach DIN 53433

Druckspannung

2 N/cm²

Druckspannung Bedingung

anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung

Zugscherfestigkeit min.

12 N/cm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach DIN 53427

Zugfestigkeit min.

8 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

anlehnend an DIN 53430

UV-Beständigkeit

Nein

Reißdehnung

20 %

Bruchdehnung

20 %

Bruchdehnung Bedingung

nach DIN 53571

Reißdehnung Bedingung

anlehnend an DIN 53430

Ausbeute (Volumen) ca.

40 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

freigeschäumt

Inhalt

500 ml

Gebinde

Dose

Anzahl pro Palette

825 STK

Inhaltsgewicht

475 g

Beständigkeit gegen

Alterung

HFCKW-frei

Ja

FCKW (Treibgas) frei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Nachhaltigkeit

Emissionsarm/schadstoffarm

Fugenschalldämmmaß: RST,w (C;Ctr)
61 (-1;-3) dB 30 mm Fugenbreite, DIN 52210
59 (-6;-4) dB 10 mm Fugenbreite, DIN 52210
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Xpress

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-XPRESS)-KST

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen
x 1 St.
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Premiumpress

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-PREMIUMPRESS)

Hochwertige, ergonomisch geformte Schaumpistole zur Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig

PUMPSPRFLASH-KST-LEER-1LTR

Zur einfachen Verarbeitung von lösemittelhaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern
x 1 St.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-150ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner

REINIG-SCHAUM-SET-PURLOGIC-4TLG

Reinigungsset für die leichte Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf den verschiedensten Untergründen
x 1 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen