Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magnet-Klapphalter

Magnet Klapphalter
KLPHALT-MAGN

Art.-Nr. 0891900030
EAN 4065746083089
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
Der Magnet-Klapphalter ist in Kombination mit einem Teleskopstiel und einem Wischbezug der optimale Helfer zur Reinigung diverser Oberböden
  • Das optimierte Gewicht sorgt für ein einfaches und ergonomisches Arbeiten. Die Handhabung ist denkbar unkompliziert

  • Durch seine ideale Passform ist der Magnet Klapphalter für alle gängigen Bezüge geeignet. Ebenso ist die Stielaufnahme passend für alle gängigen (Teleskop-,) Stiele
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Klapphalter-Magnet ist der optimale Helfer und erleichtert die regelmäßige Reinigung diverser Oberböden, z.B. in Gewerberäumen, Schulen, Verwaltung, Werkstatt und Sanitäranlagen.

Länge

400 mm

Breite

110 mm

Höhe

65 mm

Produktgewicht (per Stück)

594 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Teleskopstiel für Klapphalter Magnet

TELESKOPSTIEL-KLAPPHALTER

Aluminium Teleskopstiel mit Griff zur einfachen und gründlichen Bodenreinigung
x 1 St.
Wischbezug Baumwolle-Mikrofaser-Mischung

WISCHBEZUG-BAUMWOLLE

Der Wischbezug aus einer Baumwoll-Mikrofaser-Mischung, ist das ideale Reinigungswerkzeug für die Nassreinigung von stark verschmutzten Böden
x 3 St.
Wischbezug Mikrofaser Universal

WISCHBEZUG-MIKROFASER-UNIVERSAL

Der Universal Mikrofaser Wischbezug ermöglicht eine einfache und gründliche Reinigung verschiedenster Oberböden
x 3 St.