Eimer für Reinigungswagen Doppelfahreimer
Eimer für Reinigungswagen Doppeleimer
EIMR-F.REINIGWG-M.HENKEL-DP-ROT-18LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Farbleitsystem in der Unterhaltsreinigung dient zur Orientierung. Dadurch wird vermieden, dass sich reine und unreine Bereiche vermischen.
- Der Eimer mit dem blauen Henkel ist für sauberes Putzwasser und der Eimer mit dem roten Henkel wird für Schmutzwasser verwendet
- Die Skala (in Liter) an der Eimerinnenseite ermöglicht ein einfaches Abmessen des Inhalts
- Das große Fassungsvolumen des Eimers ermöglicht die Nutzung für vielfältige Reinigungsarbeiten
- Der hochwertie Tragegriff sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
Datenblätter(X)
Vielfältig einsetzbar als Behälter für Putzwasser. Der Eimer ist außerdem passend für den Reinigungswagen Doppelfahreimer und dient hier als Ersatz- oder Austauscheimer.
Behälterinhalt | 18 |
Farbe Griff | Rot |
Farbe | Grau |
Länge x Breite x Höhe | 340 x 310 x 330 mm |
Werkstoff | 50% Polypropylen, 50% recyceltes Polypropylen |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
Produktgewicht (per Stück) | 1080 g |