Doppelkartuschenpistole

Doppelkartuschenpistole für 2K Klebstoff 38/50 ml
DPKARTPIST-MINI2

Art.-Nr. 0891893486

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Doppelkartuschenpistole

Art.-Nr. 0891893486
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
Kunststoff-Pistole für 38- und 50 ml-Doppelkartuschen mit einem Mischungsverhältnis 1:1, 4:1 und 10:1.

Aus schlagfestem Kunststoff



Präzise und konstante Dosierung



Ergonomisch geformt


  • Ermöglicht leichtes Auspressen des Klebstoffs

  • Liegt gut in der Hand


Mit integrierter Druckentlastung


Kein Nachtropfen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit der manuellen Dosierpistole wird ein konstantes Dosieren der 2K-Klebstoffe MAK 38, 2K-Flüssigmetall FLM 50, Kunststoffkleber SPEZIAL, ESK-50, Replast und Klebfix 2K sichergestellt. Dabei werden die beiden Komponenten im gewünschten Verhältnis aus der Kartusche gedrückt. Die Dosierpistole ist durch ihre einfache Handhabung sehr anwenderfreundlich und für den industriellen Einsatz geeignet. Sie wird inklusive der 1:1, 4:1 und 10:1 Mischadapter geliefert.

Lieferumfang

1:1-, 4:1- und 1:10-Mischadapter

Werkstoff

Kunststoff schlagfest

Farbe

Hellgrau
Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

275 g