Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befülldose REFILLO®mat

REFILLOmat-Dose
DO-LEER-F.REFILLOMAT-SCHWEISSSPR-400ML
REFILLOMAT

Art.-Nr. 089188121
EAN 4058794795271
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
Das sichere und sparsame System zur automatischen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft

Sicherer Umgang mit dem REFILLOmat



Der REFILLOmat erfüllt die gesetzlichen Regelungen


  • CE-Kennzeichen, Prüfung nach den Maschinenrichtlinien

  • Konformitätserklärung der Firma Würth

  • Betriebsanleitung mit allen erforderlichen Angaben zur sicheren Installation und zum sicheren Betreiben

  • Erdungskabel zum Ableiten elektrostatischer Aufladung
Hinweis

Besonders geeignet für Anwender, die große Mengen verarbeiten

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Wirkstoff

Schweißspray Plus

Inhalt

400 ml

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen