Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pumpsprühflasche ECO

Pumpsprühflasche ECOLINE, unbefüllt
PUMPSPRFLASH-KST-BIO-LEER-1LTR

Art.-Nr. 0891503300
EAN 4053479060446
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
Aus dem nachwachsenden Rohstoff Rohrzucker

Umweltfreundlich


  • Der bruchsichere Behälter besteht zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen

  • Geringere CO2-Produktion bei der Herstellung des Bio-Granulates

  • Verringerung und Vorbeugung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit.


Ergonomischer robuster Pumpsprühzerstäuber mit langem Handgriff


  • Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft

  • Kann auch am Werkstattwagen eingehängt werden


Individuell beschriftbares Etikett


  • Platz für Beschriftung der eingefüllten Flüssigkeit

  • Felder für Sicherheitshinweise


Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung



Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur einfachen Verarbeitung und Applikation von flüssigen Produkten. Ideal geeignet in Kombination mit ökologischen Produkten für Werkstatt, Handwerk und Industrie.

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz
Grün

Durchmesser

100 mm

Höhe

275 mm

Inhalt

1 l

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Etiketten Gefahrensymbole

SIHKLEB-F.PUMPSPRFL

Zur Kennzeichnung für Sprüh- und Pumpsprühflaschen
x 5 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzdichtungs-Set für Pumpsprühflasche

ERSADI-F.PUMPSPRFLASH

Gut geeignet für Medien mit einem pH-Wert von 2.0 – 12.0
x 1 St.
Ersatzdüsen für Pumpsprühflaschen

ERSADUES-F.PUMPSPRFLASH

x 5 St.