Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölauffangwanne NFZ

Ölauffangwanne Nfz
OELAUFFANGWANN-PE-30LTR

Art.-Nr. 0891400030
EAN 4052703445240
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
Praktische geschlossene Öl- und Flüssigkeitsauffangwanne mit verschließbarem Ausguss, Tragegriffen und Entlüftungsöffnung aus schlagfestem und Temperaturbeständigem HD-PE Kunststoff
  • Beständig gegen Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Benzin, Diesel, Alkohole, Laugen, etc.

  • Robust durch schlagzähen HD-PE Kunststoff

  • Temperaturbeständig zwischen –25°C bis +100°C

  • Durch geschlossene Ausführung und Ausgießer kein Verschütten mehr. Hat eine zusätzliche Entlüftungsschraube.

  • Rollen ermöglichen ein einfaches Positionieren und müheloses Bewegen nach dem Füllvorgang
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Z. B. Transporter, Landmaschinen und LKW bis zu einem Füllvolumen von 30 Liter

Länge

850 mm

Breite

600 mm

Höhe

100 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Temperaturbeständigkeit min.

-25 °C

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-25 bis 100 °C

Ersatzteile für dieses Produkt:
Spritzgitter

ET-AUFFANGWANN-(PE)-SPZGITR

für Ölauffangwanne
x 1 St.