Ölauffangwanne PKW
Ölauffangwanne Pkw
OELAUFFANGWANN-HDPE-16LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Benzin, Diesel, Alkohole, Laugen etc.
- Sicher durch verschließbaren Ausgießer und Schwapprand kein Verschütten mehr
Datenblätter(X)
Länge | 580 mm |
Breite | 450 mm |
Höhe | 167 mm |
Inhalt | 16 l |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Temperaturbeständigkeit min. | -25 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!