Hygienische Wandhalterung Hi-Flex
Wandhalterung Hi-Flex
WANDHALT-(HI-FLEX)-ROT-420MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die hygienische Wandhalterung bietet eine flexible Lösung für die Aufbewahrung Ihrer Reinigungsgeräte
- Geräte sind einfacher und schneller zu finden, so lassen sich Nachweise für Auditoren über die Pflege und Kontrolle der Geräte einfach erbringen
- An das Gummi-Clip-Modul kann man Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm platzieren
- Das Hakenmodul ist ausgelegt für Produkte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg
- Das Wandhalterungssystem 420 mm wird mit 3 Gummi-Clip-Modulen und 2 Hakenmodulen geliefert
- Einfache und schnelle Installation - Module und Schienen lassen sich zur Reinigung oder zum Austausch leicht zerlegen
- Hohe Haltbarkeit - Die Lebensdauer der Geräte wird durch das Minimieren von Beschädigungen verlängert
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination (Mikroben, Allergene usw.)
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
- FDA konforme Rohstoffe
- Phthalatfrei
Datenblätter(X)
Ob Sie Lebensmittel produzieren, verarbeiten, servieren oder verkaufen – die richtige Aufbewahrung von Reinigungsgeräten und –utensilien ist entscheidend, um Hygiene- und Gerätewartungsstandards einzuhalten.
Die Schiene lässt sich leicht an den 4 Wandhalterungen befestigen, indem sie von der rechten oder linken Seite aufgeschoben wird. Die Gummi-Clip-Module und Hakenmodule können dann auf die Schiene geklickt und mit einer der vielen kleinen "Kerben" in der Schiene "arretiert" werden. Diese stellen sicher, dass die Module nicht von einer Seite auf die andere gleiten können.
Farbe | Rot |
Werkstoff | TPE/Polypropylen |
Länge | 420 mm |
Breite | 87 mm |
Höhe | 48 mm |
Durchmesser min./max. | 28-33 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 288 g |