Waschbürste
Waschbürste mit Wasserdurchlauf
WASHBURST-WADULAUF-GUMMIRAND-100X270MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Ein Wasserdurchlauf, der eine optimale Wasserverteilung gewährleistet
- Schräg angeordnete Borsten, die überall herankommen
- Gespaltene Haarspitzen, damit viel Wasser aufgenommen wird
- Lackschonende Reinigung durch gespaltene und dadurch sehr weiche Borsten
Effektive Mehrzweck-Waschbürste zum Reinigen vom Autos und Nutzfahrzeugen. Die Bürste kann als wasserführende Bürste oder im Eintauchverfahren genutzt werden.
Werkstoff | Polypropylen modifiziert |
Werkstoff Borsten | Polybutylenterephthalat-PBT |
Farbe | Rot, Schwarz |
Länge | 270 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 130 mm |
Borstenlänge | 52 mm |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Ausführung | Mit Wasserdurchlauf und Gummirand |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt