Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schimmelentferner

Schimmelentferner
SCHIMLENTF-1L

Art.-Nr. 0890970
EAN 4052703360451
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
Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Grünbelägen, Stockflecken, Bakterien und Algen
  • Sofortige und nachhaltige Wirkung des Aktivchlor

  • Hygienisch wirkt desinfizierend

  • Entfernt Schimmel dauerhaft und vorbeugend

  • Vielseitig einsetzbar für den innen und außen geeignet
Hinweis

Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase freigesetzt werden können. Bei der Anwendung entsteht ein leichter Chlorgeruch, der bis zu 3 Tage anhalten und durch ausreichende Belüftung bzw. Stoßlüften des Raumes verhindert werden kann. Durch die Bleichwirkung des Aktivchlors können empfindliche und farbige Untergründe (z.B. Tapeten, Teppiche, Textilien, Holz und Metalle) an der Oberfläche entfärbt werden.Biozidprodukte vorsichtig verwenden. (Registriernummer N-50587) Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


Kühl, aber frostfrei lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen.


Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Biozidprodukt, Registriernummer N-50587

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Der Schimmelentferner ist auf allen mineralischen Untergründen wie z. B. Putz, Beton, Mauerwerk, Holz, keramischen Fliesen, Natursteinfliesen, Silikon und zementäre Fugen, Dispersionsfarbanstriche, Glas und Kunststoff anwendbar.

Chemische Basis

Natriumhypochlorit

Farbe

Transparent, gelblich

Geruch/Duft

Chlor

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Dichte

1,1 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

pH-Wert

12,5

Auftragsmenge in Volumen/Fläche max.

100 ml/m²

Auftragsmenge in Volumen/Fläche min.

50 ml/m²

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Inhalt

1 l

Inhaltsgewicht

1100 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungstuch Tex-Wipe

REINIGTUCH-SPEZIAL-BLAU-ROLLE-500BLATT

Für die Reinigung von Oberflächen im Kfz-, Metall- und Lackierbereich.
x 1 St.
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
x 3 St.