Felgenreiniger Perfect PLUS
Felgenreiniger PERFECT PLUS
FELGREINIG-(PERFECT PLUS)-10LTR
Art.-Nr. 0890700002
EAN 4065746393683
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwirksamer Felgenreiniger mit einer innovativen Performance zur milden und gründlichen Reinigung der Felgen und des Felgenbettes.
- Mit Wirkstoffindikator
Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht auf nachlackierten Felgen, in praller Sonne oder auf warmen Felgen anwenden. Nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen - lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen.
In eine Sprühflasche umfüllen und den Reiniger aus kurzer Distanz gleichmäßig auf die abgekühlte Felge sprühen. 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Der Reiniger verfärbt sich rötlich und entfaltet seine ganze Reinigungskraft. Besonders hartnäckige Verschmutzungen mit einer Bürste lösen. Mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen. Greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an. Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet.
Inhalt | 10 l |
Inhaltsgewicht | 11100 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Wasser Tenside |
Geruch/Duft | Fruchtig |
Farbe | Farblos |
pH-Wert / Bedingung | 5 / bei 20°C |
Dichte / Bedingung | 1,11 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 5 Jahre |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Phosphorsäurefrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!