Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handreiniger N-Special

Handreiniger N-Special-Spendersystem 1,5 l
HNDREINIG-(N-SPECIAL)-1500ML

Art.-Nr. 0890600618

EAN 4056807805009

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handreiniger N-Special

Art.-Nr. 0890600618
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
Handreiniger für starke Verschmutzungen durch Lacke, Harze und Kleber mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.

Für den Einsatz im Skin-Spendersystem


  • Einfache Bedienung

  • Sehr gute Restentleerung

  • Optimale und sparsame Dosierung


  • Enthält zusätzlich schmutzlösende Esteröle mit sehr guter Hautverträglichkeit

  • Tenside und Bio-Reibekörper aus Olivenkernmehl sind optimal auf die spezifische Aufgabenstellung des Produktes abgestimmt

  • Umweltverträgliche Rezeptur

  • Dermatologisch getestet

  • pH-hautneutral

  • Seifenfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Reinigung von stark haftenden Verschmutzungen, wie z.B. Lacke, Harze, Kleber, Farbe, Bitumen u.ä.

Anleitung

Den Handreiniger auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen und anschließend mit wenig Wasser gründlich verreiben. Ist der Schmutz vollständig gelöst, Hände gründlich mit Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen.



Ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.

Inhalt

1500 ml

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Beige

Power (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Viskosität/Konsistenz

Mittelviskos-pastös

pH-Wert

5,0

Verwendungsdauer nach Öffnung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

Biologisch abbaubar / Bedingung

Ja / OECD-Kriterien

Seifenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spendersystem Manuell SKIN LINE

SPEND-CREM/SEIFE-SKIN-MANUELL

Spender mit Druckhebel. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
x 1 St.
Spendersystem Touchless SKIN LINE

SPEND-CREM/SEIFE-SKIN-BERUEHRUNGSLOS

Elektrischer Spender zur berührungslosen Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandschiene für Creme- und Seifenspendersystem

WANDSHN-(F.SPENDSYS-SKIN)-45CM

Das Schienensystem ermöglicht eine einfache und schnelle Montage der Spender, ist jederzeit erweiterbar und erlaubt ein leichtes Wechseln der Behälter
x 1 St.
Hautschutzlotion Ultra

HAUTSHTZCREM-ULTRA-SPENDERSYS-1000ML

Schmutzabweisende, wasserlösliche Hautschutzlotion zur Verhinderung von Schmutzanhaftung. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Hautschutzlotion Combi

HAUTSHTZLOTN-COMBI-SPENDERSYSTEM-1000ML

Universelle Hautschutzlotion mit dualem Wirkungsprinzip. Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen.
Hautpflegelotion

HAUTPFLEGLOTN-WEISS-1000ML

Lotion zur Pflege und Regeneration der Haut nach dem Waschen und Duschen. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Wasch- und Duschgel

WASH/DUSCHGEL-BLAU-1500ML

Mildes Reinigungsgel für Haut und Haare. Auch zur Pflege von empfindlicher Haut geeignet. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.