Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wasch- und Duschgel

Wasch- und Duschgel-Spendersystem 1,5 l
WASH/DUSCHGEL-BLAU-1500ML

Art.-Nr. 0890600612

EAN 4056807803876

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wasch- und Duschgel

Art.-Nr. 0890600612
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
Mildes Reinigungsgel für Haut und Haare. Auch zur Pflege von empfindlicher Haut geeignet. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.

Für den Einsatz im Skin-Spendersystem


  • Einfache Bedienung

  • Sehr gute Restentleerung

  • Optimale und sparsame Dosierung


  • Schonende Waschsubstanzen schützen die Haut schon während des Duschens und geben ihr die natürliche Feuchtigkeit zurück.

  • Wirksamer Schutz vor Austrocknen

  • Dermatologisch getestet

  • pH-hautneutral

  • Seifenfrei

  • Alkali- und silikonfrei
Hinweis

Verwendungsdauer nach Öffnung – 12 Monate


Würth Wasch- und Duschgel unterliegt der Kosmetikverordnung und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung. Die Hautverträglichkeit von Würth Wasch- und Duschgel wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haar.

Anleitung

Das Duschgel gleichmäßig auf Haar und Körper verteilen, mit Wasser aufschäumen und anschließend gründlich abspülen und sorgfältig abtrocknen



In das Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen

Inhalt

1500 ml

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Blau

Chemische Basis

Anionische Tenside

Power (Punktesystem)

1 von 5 Punkten

pH-Wert / Bedingung

5,0 / unverdünnt

Verwendungsdauer nach Öffnung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

Seifenfrei

Ja

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spendersystem Manuell SKIN LINE

SPEND-CREM/SEIFE-SKIN-MANUELL

Spender mit Druckhebel. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
x 1 St.
Spendersystem Touchless SKIN LINE

SPEND-CREM/SEIFE-SKIN-BERUEHRUNGSLOS

Elektrischer Spender zur berührungslosen Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandschiene für Creme- und Seifenspendersystem

WANDSHN-(F.SPENDSYS-SKIN)-45CM

Das Schienensystem ermöglicht eine einfache und schnelle Montage der Spender, ist jederzeit erweiterbar und erlaubt ein leichtes Wechseln der Behälter
x 1 St.
Hautschutzlotion Ultra

HAUTSHTZCREM-ULTRA-SPENDERSYS-1000ML

Schmutzabweisende, wasserlösliche Hautschutzlotion zur Verhinderung von Schmutzanhaftung. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Hautschutzlotion Combi

HAUTSHTZLOTN-COMBI-SPENDERSYSTEM-1000ML

Universelle Hautschutzlotion mit dualem Wirkungsprinzip. Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen.
Handreiniger N-Active

HNDREINIG-(N-ACTIVE)-1500ML

Handreiniger für mittlere bis starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Handreiniger N-Special

HNDREINIG-(N-SPECIAL)-1500ML

Handreiniger für starke Verschmutzungen durch Lacke, Harze und Kleber mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.