Desinfektionsgel
Handdesinfektionsgel 100 ml
HNDDESINFGEL-100ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren
- Begrenzt viruzid fähig nach 15 Sek.
- Hygienische Händedesinfektion in 30 Sek.
- Voll viruzid fähig nach 60 Sek.
- Auf hochprozentiger Ethanol-Basis
- Hautfreundlich (dermatologisch getestet)
- HACCP-konform – für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- VAH-gelistet
- Bakterizid (inkl. MRSA)
- Tuberkulozid
- Levurozid (C. albicans)
- Begrenzt viruzid (Corona- Polio-/Adeno/Noro-Viren)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Biozidprodukt, Registriernummer N-84894
Datenblätter(X)
- Zur hygienischen Händedesinfektion gemäß EN 1500
- Auch zum Einsatz beim Umgang mit Nahrungsmitteln geeignet
Etwa zweimal 3ml Gel auf die trockenen und sauberen Hände geben und gründlich verreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einreibezeit von 30 sec. immer feucht gehalten werden. Hände nach einer Vorwaschung mit Seife gründlich mit Wasser abspülen.
Chemische Basis | Ethanol |
Geruch/Duft | Produkttypisch |
Farbe | Farblos |
Inhalt | 100 ml |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 30 Monate / bei Raumtemperatur, im Originalbehälter |
Viskosität/Konsistenz | Gel |
pH-Wert / Bedingung | 8 / unverdünnt |
Dichte / Bedingung | 0,838 g/cm³ / bei 20°C |