Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hautpflegelotion

Hautpflegelotion-Flasche
HAUTPFLEGLOTN-WEISS-250ML

Art.-Nr. 0890600218

EAN 4056807950501

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hautpflegelotion

Art.-Nr. 0890600218
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
Lotion zur Pflege und Regeneration der Haut nach dem Waschen und Duschen. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
  • Inhaltsstoffe wie Lipide fördern die Regenerationsfähigkeit der Haut, Allantoin führt der Haut Feuchtigkeit zu und Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung

  • Zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm

  • Dermatologisch getestet

  • Silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut. Für normale bis trockene Haut geeignet. Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen und Duschen. Nach jedem Waschvorgang auf die trockene Haut auftragen. Auch für die Anwendung im Gesicht geeignet.

Anleitung
  • Die Hautlotion wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen.

  • Besonders auf empfindliche Hautpartien, z.B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, achten.

  • Die Lotion ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet.

  • Ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.

Inhalt

250 ml

Gebinde

Kartusche

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Weiß

Power (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

pH-Wert / Bedingung

6,0 / unverdünnt

Verwendungsdauer nach Öffnung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hautschutzlotion Ultra

HAUTSHTZLOTN-(ULTRA-FLASCHE)-250ML

Schmutzabweisende, wasserlösliche Hautschutzlotion zur Verhinderung von Schmutzanhaftung. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
Hautschutzlotion Combi

HAUTSHTZLOTN-COMBI-250ML

Universelle Hautschutzlotion mit dualem Wirkungsprinzip. Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
Handreiniger N-Active

HNDREINIG-(N-ACTIVE)-250ML

Handreiniger für mittlere bis starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
Wasch- und Duschgel Flasche

WASH/DUSCHGEL-BLAU-250ML

Mildes Reinigungsgel für Haut und Haare. Auch zur Pflege von empfindlicher Haut geeignet.
Handreiniger N-Super

HNDREINIG-(N-SUPER)-FLASCHE-250ML

Handreiniger für starke bis extrem starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.