Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hautpflegelotion

Hautpflegelotion für Spendersystem 1,0 l
HAUTPFLEGLOTN-WEISS-1000ML

Art.-Nr. 0890600217

EAN 4056807805139

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hautpflegelotion

Art.-Nr. 0890600217
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
Lotion zur Pflege und Regeneration der Haut nach dem Waschen und Duschen. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.

Für den Einsatz im Skin-Spendersystem


  • Einfache Bedienung

  • Sehr gute Restentleerung

  • Optimale und sparsame Dosierung


Pflegt und regeneriert


Inhaltsstoffe wie Lipide fördern die Regenerationsfähigkeit der Haut, Allantoin führt der Haut Feuchtigkeit zu und Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung



  • Zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm

  • Dermatologisch getestet

  • Silikonfrei
Hinweis

Verwendungsdauer nach Öffnung – 12 Monate


Würth Hautpflegelotion unterliegt der Kosmetikverordnung und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung. Die Hautverträglichkeit von Würth Hautpflegelotion wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut. Für normale bis trockene Haut geeignet. Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen und Duschen. Nach jedem Waschvorgang auf die trockene Haut auftragen. Auch für die Anwendung im Gesicht geeignet.

Anleitung
  • Die Hautlotion wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen.

  • Besonders auf empfindliche Hautpartien, z. B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, achten.

  • Die Lotion ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet.

  • Ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.

Inhalt

1000 ml

Gebinde

Kartusche

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Weiß

Power (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

pH-Wert / Bedingung

6,0 / unverdünnt

Verwendungsdauer nach Öffnung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spendersystem Manuell SKIN LINE

SPEND-CREM/SEIFE-SKIN-MANUELL

Spender mit Druckhebel. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
x 1 St.
Handreiniger N-Super

HNDREINIG-(N-SUPER)-1500ML

Handreiniger für starke bis extrem starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Wasch- und Duschgel

WASH/DUSCHGEL-BLAU-1500ML

Mildes Reinigungsgel für Haut und Haare. Auch zur Pflege von empfindlicher Haut geeignet. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Handreiniger N-Active

HNDREINIG-(N-ACTIVE)-1500ML

Handreiniger für mittlere bis starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Handreiniger N-Special

HNDREINIG-(N-SPECIAL)-1500ML

Handreiniger für starke Verschmutzungen durch Lacke, Harze und Kleber mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.