Sonnenschutzspray UV 50
Sonnenschutzspray UV 50
SONNSHTZSPR-UV50-200ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schützt und pflegt
- Hoher Schutz mit LSF 50 UV-A-Schutz 26
- Vitamin E-Acetat macht die Haut glatt und geschmeidig
- Schutz vor Zellschädigung und sonnenbedingter vorzeitiger Hautalterung
- Parfümfrei
- Mit Überkopfpumpe zum Erreichen schwer zugänglicher Körperstellen
- Feuchtigkeitsspendend
- Fettfrei
- Extra wasserfest
- Frei von Emulgatoren und Silikon
- Dermatologisch getestet
Geringe Auftragsmengen verringern die Schutzleistung des Produktes. Um den Schutz aufrecht zu erhalten ist mehrfaches Auftragen empfohlen. Auch Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen. Kontakt zu Textilien ist zu vermeiden um die Bildung von dauerhaften Flecken zu verhindern.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Vor Gebrauch schütteln. Sonnenschutzmittel vor dem Sonnenaufenthalt aus 20–30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben.
Inhalt | 200 ml |
Gebinde | Sprühflasche |
Geruch/Duft | Neutral |
Farbe | Gelblich |
Chemische Basis | Alkohol |
Power (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Verwendungsdauer nach Öffnung | 12 Monate |
Silikonfrei | Ja |