Sonnenschutzcreme UV 30 - HAUTSHTZCREM-(SONNENSCHUTZ-UV30)-100ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/HWQDW42H4cQ

Sonnenschutzcreme UV 30 - HAUTSHTZCREM-(SONNENSCHUTZ-UV30)-100ML - 1

Sonnenschutzcreme UV 30

Sonnenschutzcreme UV 30
HAUTSHTZCREM-(SONNENSCHUTZ-UV30)-100ML
SKIN

Art.-Nr. 0890600150

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sonnenschutzcreme UV 30

Art.-Nr. 0890600150
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
Extra wasserfester Schutz vor natürlichen und künstlichen UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlen mit LSF UV-A 24/UV-B 30.

Schützt und pflegt


  • Optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating

  • Vitamin E-Acetat macht die Haut glatt und geschmeidig und schützt vor Zellschädigung

  • Parfümfrei


Schützt auch vor Schweißersonnenbrand


Durch den Schutz vor UV-C-Strahlen, die beim Schweißen entstehen.



Extra wasserfest


Erhält den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder bei Arbeiten in wässrigem Umfeld.



Dermatologisch getestet

Hinweis

Die Hautverträglichkeit von Sonnenschutzcreme UV 30 wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen. Die Anwendung von Lichtschutzmitteln entbindet nicht von der Anwendungspflicht anderer vorgeschriebener Schutzmaßnahmen. Intensive Mittagssonne sollte vermieden werden. Auch Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen.


Bei Anwendungen im Metallgewerbe mit Oberflächenbehandlungen und Lackierungsarbeiten sollte ein Spezialprodukt speziell für künstliche UV-Strahlen ohne Silikon-Coating eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Sonnenschutzcreme UV 30 wird an Arbeitsplätzen mit intensiver natürlicher UV-Strahlung, z.B. bei Außenarbeiten, und beim Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen, z.B. beim Elektroschweißen, eingesetzt. Schützt bei Arbeiten im Freien vor hoher natürlicher UV-Stahlung.

Anleitung

Vor der Arbeit bzw. vor der intensiven Lichtexposition ist Sonnenschutzcreme UV 30 gleichmäßig auf die saubere und trockene Haut aufzutragen. Die Anwendungsmenge richtet sich nach der Auftragsfläche: z.B. haselnussgroße Menge für die Hände. Großzügig auftragen, da geringe Mengen nur einen geringen Schutz bieten. Um den Lichtschutz aufrecht zu erhalten, sollte Sonnenschutzcreme UV 30 mehrfach aufgetragen werden, insbesondere nach Waschvorgängen muss Sonnenschutzcreme UV 30 erneuert werden. Das erneute Auftragen verlängert allerdings nicht die Schutzzeit, sondern stellt nur den alten, zwischenzeitlich verringerten Schutzzustand wieder her. Eine Erneuerung der Schutzschicht alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvoll.

Inhalt

100 ml

Gebinde

Tube

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Weiß

Chemische Basis

Öl in Wasser Emulsion

Power (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Verwendungsdauer nach Öffnung

12 Monate

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Nein

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen