Reparaturasphalt Premium

Reparaturasphalt Premium
REPASPH-PREMIUM-K0/5-25KG

Art.-Nr. 0890368

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reparaturasphalt Premium

Art.-Nr. 0890368
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
Zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und Schadstellen auf Straßen aller Belastungsklassen

Ganzjährig einsetzbar


Witterungsunabhängig, dadurch auch bei Schnee und Regen einsetzbar



Schnelle Verarbeitung


  • Keine Grundierung erforderlich

  • Direkte Verarbeitung möglich

  • Sofortige Verkehrsfreigabe

  • Überbaubar mit Heißasphalt

  • Für Wasserschutzzone 2+3 geeignet
Hinweis

Mindeststärke je nach Körnung beachten. Nicht für großflächige Asphaltierarbeiten geeignet. Reparaturasphalt Premium ist langsam aushärtend und abhängig von der Umgebungstemperatur und der Verdichtung.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Reparaturasphalt Premium ist ein gebrauchsfertiger, lang lagerfähiger Reparaturasphalt, der speziell zur Instandsetzung von Verkehrsflächen (Asphalt oder Beton) zur dauerhaften Reparatur von Schadstellen auf Straßen, Wegen, Plätzen aller Belastungsklassen gemäß RStO entwickelt wurde.


Geeignet zur Reparatur von kleinen und größeren Schlaglöchern, sowie für den endgültigen Deckenschluss kleinerer Straßenaufbrüche bei Kabelarbeiten und kleineren Einschnitten in der Fahrbahn. Auch für Behelfsausfahrten oder Anrampungen für Rollstühle zu verwenden.

Anleitung

1. Vorbereitung:


Für eine dauerhafte Instandsetzung ist eine ausreichende Strukturfestigkeit des Untergrundes unerlässlich. Die Schadstelle besenrein säubern. Schmutz, stehendes Wasser, Eis und lose Bestandteile sind vollständig zu entfernen. Um zu gewährleisten, dass die Mindesteinbaustärke von 15 mm erreicht werden kann, die Schadstelle - wenn nötig - bis zu dieser Tiefe nacharbeiten, so dass ein deutlicher Rand bzw. Absatz zum umliegenden Asphalt entsteht.



2. Einbauen:


Der Reparaturasphalt Premium kann ohne Anmischen direkt aus dem Eimer in die Ausbruchstelle gefüllt werden. Es empfiehlt sich, den Eimer vor dem Verarbeiten einige Zeit zu umzudrehen, damit das Bindemittel sich besser verteilt und eine gleichmäßige Konsistenz entsteht. Die Anbruchstellen sind etwas über Fertigniveau aufzufüllen. Anschließend mit Schaufel, Stampfer oder Rüttelplatte verdichten. Stampfer bzw. Werkzeug dabei mit Wasser anfeuchten. Es empfiehlt sich eine maschinelle Verdichtung und das Abstreuen mit Sand für eine schnellere Verkehrsfreigabe / Nutzung. Der Reparaturasphalt Premium ist sofort nach dem Einbau belastbar. Je höher die Verdichtung ist, auch durch Befahren, desto schneller härtet das Material aus. Nicht einsetzen, wo hohe Punkt- und Drehbelastungen zu erwarten sind. Anbruchgebinde können noch Wochen später weiterverarbeitet werden. Einfach den Eimer wieder fest verschließen. Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Inhaltsgewicht

25 kg

Körnung

0-5

Chemische Basis

Bitumen

Farbe

Schwarz

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 20 °C

Geruch/Duft

Charakteristisch

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

-20 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung max.

40 °C

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Verarbeitungstemperatur max.

20 °C

Dichte

2,2 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche

18 kg/m²

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

trockene, liegende, staubfreie, vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung

Materialstärke min./max.

15-35 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Maurerkelle geschmiedet

MAURKEL-(S-HALS)-GESCHMIEDET-B160MM

Für höchste Beanspruchung, da Griff und Blatt in einem Teil geschmiedet sind.
x 1 St.
Maurerkelle geschmiedet

MAURKEL-(S-HALS)-GESCHMIEDET-B180MM

Für höchste Beanspruchung, da Griff und Blatt in einem Teil geschmiedet sind.
x 1 St.
Industrie-Saalbesen Arenga

BSN-SAAL-ARENGA-L400MM

Für feinen und groben Schmutz im Außenbereich
x 1 St.
Industrie-Saalbesen Arenga

BSN-SAAL-ARENGA-L600MM

Für feinen und groben Schmutz im Außenbereich
x 1 St.
Straßenbesen Elaston

STRBSN-ELASTON-L400MM

Für groben Schmutz im Außenbereich
x 1 St.
Straßenbesen Elaston

STRBSN-ELASTON-L500MM

Für groben Schmutz im Außenbereich
x 1 St.
Industrie-Saalbesen Kokos

BSN-SAAL-KOKOS-L400MM

Für feinen Staub im Innenbereich
x 1 St.
Straßenbesen Piassava

STRBSN-PASSAVA-L400MM

Für groben Staub und Schmutz. Auch zum Einschämmen geeignet.
x 1 St.
Industrie-Saalbesen

BSN-SAAL-INDUSTRIE-L600MM

Für feine Böden
x 1 St.
Straßenbesen Elaston

STRBSN-ELASTON-L600MM

Für groben Schmutz im Außenbereich
x 1 St.
Universal-Verdünnung

VERDUENN-UNI-30LTR

Für fast alle lösemittelbasierenden Lack- und Grundmaterialien
x 1 St.
Titan-Aufschweißbrenner

ZB-AUFSHWSBRENNER-LOETWZG-TITAN-L850-D50

Zum Trocknen, Auftauen und Verlegen von Bitumen-Schweißbahnen
x 1 St.
Titan-Aufschweißbrenner

ZB-HLUFT-BRENN-(PRO 88)-D60-L500

Zum Trocknen, Auftauen und Verlegen von Bitumen-Schweißbahnen
x 1 St.
Universalbrenner

UNIBRENN-300ML

Inklusive Brenneraufsatz für eine saubere und rückstandslose Verbrennung
x 4 St.