Rostlöser Rost Off Plus
Rostlöser Rost Off Plus
ROSTLOES-(ROST-OFF-PLUS)-REFILLOKA-20LTR
ROST-OFF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Kapillaraktivität
Optimale Kriecheigenschaften gewährleisten überragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung
Enthält die flüssige, hochwirksame, organische Molybdänverbindung OMC2
- Im Gegensatz zu Produkten die Festschmierstoff wie z.B. MOS2 enthalten, setzt sich OMC2 in größeren Gebinden nicht ab
- Reibung wird gemindert
- Beste Schmierwirkung durch Einglättung der Metalloberfläche
- Verbindungen bleiben dauerhaft gleitfähig
Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven
Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung
Harz- und säurefrei
Silikonfrei
Gummi- und kunststoffverträglich
Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zum Lösen von extrem verrosteten und oxidierten Schraubverbindungen an PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten, Geräten
Die zu behandelnden Teile einsprühen und kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Anwendung wiederholen und gegebenenfalls Einwirkzeit verlängern.
Inhalt | 20 l |
Gebinde | Kanister |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 140 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 16.5 mm²/s |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Chemische Basis | Mineralöl |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Harzfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!