Aktiv-Scheibenreiniger
Aktiv-Scheibenreiniger
SHBREINIG-AKTIV-5LTR
Art.-Nr. 08902505
EAN 4038898319122
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beim Aufsprühen bildet sich Schaum, der ein Abfließen an senkrechten Flächen verhindert dadurch entfernt es zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen
- Materialschonende Reinigung von lackierten Flächen sowie Gummi- und Kunststoffteilen
- Kostensparend durch 20-fache Ergiebigkeit
Nicht auf heiße Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden. Nicht für Polycarbonatglas geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Kristallklare Sicht bei Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier und öligem Straßenschmutz.
Datenblätter(X)
Löst Insektenreste, Vogelkot und Straßenstaub, Nikotinbeläge, Fettverschmutzungen, Silikonrückstände und Gummiabrieb von Glasscheiben, Autoverglasungen, Spiegeln und Lackoberflächen.
Für ein optimales Aufschäumen die Dose vor Gebrauch gut schütteln.
Inhalt | 5 l |
Produktgewicht (per Stück) | 5160,000 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Mischung organischer Lösungsmittel |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Farblos |
pH-Wert | ca. 10 |
Flammpunkt min. | 35 °C |
Dichte / Bedingung | 0,97 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!