Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aktiv-Scheibenreiniger

Aktiv-Scheibenreiniger
SHBREINIG-AKTIV-500ML

Art.-Nr. 089025
EAN 4053479392905
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
Reinigungsaktiver Schaum für eine schlierenfreie Reinigung auf Glas und glatten Oberflächen
  • Beim Aufsprühen bildet sich Schaum, der ein Abfließen an senkrechten Flächen verhindert dadurch entfernt es zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen

  • Materialschonende Reinigung von lackierten Flächen sowie Gummi- und Kunststoffteilen

  • Kostensparend durch 20-fache Ergiebigkeit
Hinweis

Nicht auf heiße Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden. Nicht für Polycarbonatglas geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Kristallklare Sicht bei Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier und öligem Straßenschmutz.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Löst Insektenreste, Vogelkot und Straßenstaub, Nikotinbeläge, Fettverschmutzungen, Silikonrückstände und Gummiabrieb von Glasscheiben, Autoverglasungen, Spiegeln und Lackoberflächen.

Anleitung

Für ein optimales Aufschäumen die Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Inhalt

500 ml

Produktgewicht (per Stück)

541,166 g

Gebinde

Aerosoldose

Chemische Basis

Wasser und Propanol

Geruch/Duft

Zitrone

Farbe

Farblos

pH-Wert

9,5

Dichte / Bedingung

0,89 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Biologisch abbaubar

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befüllsystem REFILLO®

DLDO-REFILLO-LEER-SHBREINIG-AKTIV

REFILLO
Das sichere und sparsame System zur manuellen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft.
x 1 St.
Befülldose REFILLO®mat

DO-F.REFILLOMAT-AKTIVSHBREINIG-400ML

REFILLOMAT
Das sichere und sparsame System zur automatischen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft
x 1 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen