Metal cleaner 7063

Metallreiniger 7063
MNTGREINIG-METAL-CLNR-7063-500ML

Art.-Nr. 0890107063

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Metal cleaner 7063

Art.-Nr. 0890107063
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
Spezialreiniger zur Vorreinigung für anaerobe Klebstoffanwendungen wie beispielsweise Schrauben- und Lagersicherung, Flächen- und Rohrdicht

Sehr gute Reinigungsleistung


  • Entfernt zuverlässig und rückstandsfrei Fette, Öle, Staub und andere Verunreinigungen von metallischen Oberflächen

  • Schnell verdampfendes Lösungsmittel, kombiniert mit einem starken Sprühstrahl für optimal saubere Oberflächen

  • Optimale Vorbereitung vor Klebearbeiten


Kann auch zum Entfernen von Klebe- und Dichtstoffresten verwendet werden.

Hinweis

Der Metal Cleaner 7063 hat keinen Einfluss auf die Aushärtegeschwindigkeit und die Endfestigkeit von anaeroben Klebstoffen, außer dass durch eine saubere Oberfläche eine gute Haftung und eine zuverlässige Aushärtung sichergestellt wird. Nicht saubere oder nur teilweise gereinigte Oberflächen können einen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Klebstoffen haben.



Im Bereich von lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Gummi sollte übermäßiger Einsatz vermieden werden. Bei empfindlichen Oberflächen Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen. Nicht auf heiße Oberflächen oder im Bereich elektrischer Kontakte verwenden. Gefahr der Entzündung!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Einsetzbar auf metallischen Untergründen wie beispielsweise Motoren, Gehäusen, Getriebeflanschen, Gelenken, Scharnieren, etc.

Anleitung

Produkt auf die zu reinigenden Oberflächen sorgfältig und ausreichend aufsprühen und Überschüsse abtropfen lassen. Noch nasse Oberflächen mit einem sauberen Papiertuch abwischen, um sicherzustellen, dass Verunreinigungen und überschüssiges Lösungsmittel entfernt werden. Die Reinigung bei Bedarf wiederholen. Vor der Verklebung die Oberfläche komplett ablüften lassen, um Lösungsmitteleinschlüsse im Klebespalt zu verhindern. Klebstoff anschließend sofort auftragen und anschließend die Teile fügen.

Inhalt

500 ml

Geruch/Duft

Mild

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Mischung organischer Lösungsmittel

Dichte / Bedingung

0,729 g/cm³ / bei 20°C

Flammpunkt min.

-21 °C

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

VOC frei

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei Raumtemperatur

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen