1A Montagereiniger
1A Montagereiniger
MNTGREINIG-1A-REFILLOMAT-KANISTER-20LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhte Anwendungssicherheit bei gleicher Leistung
TÜV-geprüftes Explosions- und Brandverhalten nach Prüfmethode Nr. PPP 53285:2006.
Hohe Reinigungsleistung
- Bremsstaub, Fett und sonstige Verschmutzungen werden schnell und zuverlässig entfernt.
- Produkt lüftet in kurzer Zeit rückstandsfrei ab
Deutlich reduziertes Gefahrenpotenzial am Arbeitsplatz
- Mögliche Explosionsgefahr gegenüber herkömmlichen Produkten deutlich reduziert
- Minimiertes Brandfolgerisiko
- Spraydose enthält unbrennbares Treibgas
- AOX- und aromatenfrei
Silikonfrei
Nicht auf heiße Teile sprühen. Kunststoff -, Gummiteile sowie lackierte Flächen vor der Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Speziell entwickelter Teilereiniger zur sicheren Reinigung von Bremsstaub, Fett, Ruß und sonstigen Verschmutzungen. Zu verwenden an Scheiben- und Trommelbremsen, Motoranlagen, Werkzeugen aller Art, Aggregaten, Kupplungsteilen, sowie bei sonstigen Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten.
Inhalt | 20 l |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | 2-Propanol, Testbenzin, Keton |
Dichte / Bedingung | 0,75 g/cm³ / bei 20°C |
Flammpunkt min. | -26 °C |
Acetonfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
VOC frei | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei Raumtemperatur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!