Glasreiniger Aktiv-Reiniger
Glasreiniger Aktiv-Reiniger
REINIG-SHBKLEBST-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Reinigung der kompletten Glasscheibe inkl. Keramiksiebdruck, PVC- oder PUR-RIM-Umspritzung.
Datenblätter(X)
Zur Reinigung der kompletten Glasscheibe inkl. Keramiksiebdruck, PVC- oder PUR-RIM-Umspritzung für die Scheibenreparatur.
Zur Vorbehandlung, die Scheibe mit dem Aktiv Reiniger und dem abrasiven Reinigungsschwamm 0899700408 reinigen, um Kontaminationen zu entfernen. Danach die Scheibe mit einem fusselfreien Tuch trockenwischen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Aliphatische Kohlenwasserstoffe |
Dichte / Bedingung | 0,97 g/cm³ / bei 20°C |
Inhalt | 500 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
pH-Wert | 9 |
AOX-frei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!