Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1K-Scheibenklebstoff Ultimate

Scheibenklebstoff Ultimate
SHBKLEBST-ULTIMATE-BEUTEL-400ML

Art.-Nr. 0890023831

EAN 4045727841525

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Scheibenklebstoff Ultimate

Art.-Nr. 0890023831

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen

Nahezu Jahreszeitenunabhängig


  • 1h Wegfahrzeit bei PKW mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –10°C bis+35°C

  • Wegfahrzeiten für größere Fahrzeuge siehe Technisches Datenblatt

  • Geeignet für Fahrzeuge mit Fahrassistenzsystemen


Geprüfte Sicherheit


  • PKW Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt

  • Erfüllt die Anforderungen der OEM´s (Erstausrüster, Fahrzeughersteller)


  • Hochmodulig Fahrzeugversteifender Scheibenkleber

  • Antennentauglich, nichtleitend

  • Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien, da es Kontaktkorrosion verhindert
Hinweis

Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen.

Anleitung

Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Beutel

Chemische Basis

Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Hautbildezeit min.

15 min

Dichte / Bedingung

1,27 g/cm³ / bei 20°C

Wegfahrzeit Bedingung

bei Umgebungstemperatur -10°C bis 35°C

Offene Zeit max. / Bedingung

15 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Zugscherfestigkeit

5,5 MPa

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 25°C

Zugfestigkeit

9 MPa

Geruch/Duft

Geruchlos

Härte nach Shore A

60

Produktgewicht (per Stück)

490,200 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte

1,27 g/cm³

Durchhärtungsgeschwindigkeit

4 mm/d

Wegfahrzeit (mit Airbag)

1 h

Wegfahrzeit (ohne Airbag)

30 min

Bruchdehnung

300 %

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Standard-Scheibenauftragsdüse für Beutelware

DUES-SHBREP-BEUTEL-12STK

Mit V-Ausschnitt, Höhe 13 mm
x 12 St.
Adapter mit Feingewinde

DUES-F.BEUTWARE-WEISS

Adapter für Beutelware mit Gewindeanschluss für Ersatzdüsen mit Feingewinde
x 12 St.
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
Primerpinsel für Scheibenmontage

PRIMPINS-SHBREP-FILZ-BEIGE

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Leistungsstarke Akku-Auspresspistole mit automatischer Entkopplung der Schubstange
x 1 St.
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-10ML

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
x 12 St.
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-100ML

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)

DUES-SHBREP-(V-AUSSHNT-15MM)-12STK

Optimiert für neue, moderne Fahrzeugkarosserien
x 12 St.
Standard-Scheibenauftragsdüse für Beutelware

DUES-SHBREP-BEUTEL-12STK

Mit V-Ausschnitt, Höhe 13 mm
x 12 St.
Adapter mit Feingewinde

DUES-F.BEUTWARE-WEISS

Adapter für Beutelware mit Gewindeanschluss für Ersatzdüsen mit Feingewinde
x 12 St.
Beutelpistole 24:1 bis 600 ml

HNDDRKPIST-BEUT-24:1-600ML

Robuste Hand-Beutelauspresspistole 24:1 bis 600 ml für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe, umbaubar für Kartuschen
x 1 St.
Reinigungsschwamm Abrasiv

REINIGSCHWAMM-ABRASIV-L100MMXB20MMX20MM

Zur gründlichen Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glasscheiben und Keramiksiebdruckrändern
x 48 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-NAHFUELLGEBINDE-ECO-5LTR

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen