Flexschlauch 3/8" Quetschverschraubung x 3/8" Überwurfmutter
Flexschlauch 3/8 Quetsch x 3/8 ÜM
FLEXSCHL-3/8ZOQUETSCHX(3/8ZO-UWRFMU-L300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
DVGW-geprüft
- W543
- W270
- KTW-A
- Zum Anschluss von Wasch- und Spültischarmaturen (vom Eckventil zur Armatur)
- Sonstige Sanitäranschlüsse wie z.B. Spülkasteneckventile
- Anschlüsse im Ladenbau etc.
Werkstoff Schlauch | Silikon |
Werkstoff Umflechtung | Edelstahl AISI 304 |
Werkstoff Anschluss | Messing |
Oberfläche Anschluss | Vernickelt |
Nennweite DN | DN 8 |
Anschluss | 3/8 Zoll (Quetsch) x 3/8 Zoll (ÜW) |
Länge | 300 mm |
Betriebsdruck | 10 bar |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Prüfzeichen | DVGW |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt