Universalsiphon für Spültische Polypropylen weiß
Universalsiphon für Spültische Abgang starr 90 Grd
ABLF-SPUELTI-STANDARDSIPHON-DN40
Art.-Nr. 0888800402
EAN 4038898049913
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die hochwertige Ablaufarmatur für Standardeinbausituationen mit waagrechtem Abgang
Datenblätter(X)
Für Spültische
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Anschlussgewinde | 1 1/2 Zoll |
Nennweite DN Abgang | DN 40 |
Ausführung Abgang | Starr (0-90°) |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Höhe min./max. (H1) | 180-320 mm |
Höhe 2 (H2) | 124 mm |
Länge (L) | 300 mm |
Ausführung Schlauchadapter | Gekröpft, Gerade |
Beständigkeit gegen | Haushaltsreinigungsmittel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!