Bau- und Industrieschlauch
Bau- und Industrieschlauch
BAUSCHL-INDSCHL-52MM-(GR-C)-20M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)
- Alterungs- und ozonbeständig
- Verrottungs- und moderfest
Die Druckangaben beziehen sich auf den Schlauch, nicht auf die Schlauchleitung mit Kupplung.
Datenblätter(X)
Für leichte Beanspruchung in der Bau- und Landwirtschaft sowie in der Industrie
Werkstoff Außengewebe | Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung |
Werkstoff Innenseele | Hochwertiges EPDM |
Anschlusskupplung | Storz C |
Schlauchinnendurchmesser | 52 mm |
Länge | 20 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 60 °C |
Betriebsdruck | 12 bar |
Prüfdruck | 18 bar |
Berstdruck | 36 bar |
Alterungsbeständig | Ja |
Verrottungs- und moderfest | Ja |
Ozonbeständig | Ja |