Wasserschlauch Profi
Wasserschlauch Profi
WASCHL-PVC-1/2ZO-50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Hochflexibel
- Knick- und abriebsfest
- Verdrehsicher - Verwindet und verschlingt sich nicht
- Kälte- und hitzebeständig
- Silikonfrei
- UV-beständig
- Keine Algenbildung
- Cadmium- und bariumfrei
- Sehr glatte Innenseele
- Optimaler Wasserdurchfluss
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Gelb |
Werkstoff Gewebe | Polyester |
Innendurchmesser Zoll | 1/2 in |
Innendurchmesser | 12.5 mm |
Wanddicke | 2.55 mm |
Schlauchlänge | 50 m |
Betriebsdruck / Bedingung | 10 bar / bei 23°C |
Berstdruck / Bedingung | 25 bar / bei 23°C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -15 bis 60 °C |
Biegeradius | 67.5 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Cadmiumfrei | Ja |
Bariumfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!