Profi-Reinigungspistole
Profi-Reinigungspistole
REINIGPIST-PROFI-IG1/2ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alle Teile Trinkwassergeprüft
- Geschmiedete, robuste Messing-/Edelstahl-Kombination
- Hochwertige Gummiummantelung aus sortenreinem EPDM zum Schutz gegen Beschädigungen, sowie Kälte- und Wärmeweiterleitung des durchfließenden Wassers
- Leichte Handhabung durch Einhandbetrieb. Strahlstärke durch Drücken des Handgriffes stufenlos regulierbar, vom konzentrierten Strahl bis zum feinen Sprühnebel
- Strahlform lässt sich mittels Münze an der Regulierschraube einstellen
- Arretierungsklammer für den Bedienhebel ermöglicht den Dauerbetrieb
Datenblätter(X)
Zum Reinigen von Räumen und Anlagen. Auch für die Lebensmittelindustrie wie, z.B. Fleischereien, Großküchen …
Werkstoff | Messing/Edelstahl, Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-Ummantelung |
Farbe | Blau |
Anschlussgewinde | IG 1/2 Zoll |
Temperaturbeständigkeit max. | 50 °C |
Betriebsdruck max. | 24 bar |
Durchflussleistung | 25 l/min |
Durchflussleistung Bedingung | bei 5 bar |