Steckverschraubung mit Stutzen
Steckverschraubung mit Stutzen
STEVSHR-DN12XSTUTZEN12
Art.-Nr. 0886000650
EAN 4049557722641
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 12 |
Stutzendurchmesser | 12 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlüsselweite | 17 mm |
Schlüsselweite 2 | 27 mm |
Länge | 61 mm |
Einstecktiefe | 13 mm |