Steckverschraubung mit Außengewinde
Steckverschraubung mit Außengewinde
STEVSHR-DN20XAG-G1ZO
Art.-Nr. 0886000631
EAN 4049557722610
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 20 |
Anschlussgewinde | AG G 1 Zoll |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlüsselweite | 36 mm |
Schlüsselweite 2 | 36 mm |
Länge | 47 mm |
Einstecktiefe | 15,5 mm |