Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckverschraubung mit Außengewinde

Steckverschraubung mit Außengewinde
STEVSHR-DN20XAG-G1/2ZO

Art.-Nr. 0886000629

EAN 4050642208490

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckverschraubung mit Außengewinde

Art.-Nr. 0886000629

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metallisch dichtende Verschraubung zur einfachen Anbindung des Edelstahlwellrohres an andere Rohre, Systeme und Geräte
  • Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position

  • Kein Spezialwerkzeug erforderlich

  • Temperaturbeständigkeit bis +200° C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing, Trinkwasser geeignet

Nennweite DN

DN 20

Anschlussgewinde

AG G 1/2 Zoll

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Betriebsdruck max.

10 bar

Schlüsselweite

36 mm

Schlüsselweite 2

36 mm

Länge

47 mm

Einstecktiefe

15,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen