Steckverschraubung mit Außengewinde
Steckverschraubung mit Außengewinde
STEVSHR-DN16XAG-G1ZO
Art.-Nr. 0886000627
EAN 4049557722597
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 16 |
Anschlussgewinde | AG G 1 Zoll |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlüsselweite | 36 mm |
Schlüsselweite 2 | 30 mm |
Länge | 43 mm |
Einstecktiefe | 13 mm |