Steckverschraubung mit Innengewinde
Steckverschraubung mit Innengewinde
STEVSHR-DN16XIG-G1ZO
Art.-Nr. 0886000607
EAN 4049557722467
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 16 |
Anschlussgewinde | IG G 1 Zoll |
Schlüsselweite | 41 mm |
Schlüsselweite 2 | 30 mm |
Länge | 46 mm |
Einstecktiefe | 13 mm |