Übergangsstück
Übergangsstück aus Messing
UEBRGSTK-MS-IG-AG-RP1 1/4XG11/4ZO
Art.-Nr. 0886000574
EAN 4048539514984
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Anschlussgewinde | IG Rp 1 1/4 Zoll x AG G 1 1/4 Zoll |
Nennweite DN | DN 25 |
Schlüsselweite (SW) | 50 mm |
Länge (L) | 42 mm |
Auflagefläche Dichtung min. (S1) | 7 mm |