Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Übergangsstück

Übergangsstück aus Messing
UEBRGSTK-MS-IG-AG-RP3/4XG3/4ZO

Art.-Nr. 0886000572

EAN 4048539514960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Übergangsstück

Art.-Nr. 0886000572

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.
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
Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

IG Rp 3/4 Zoll x AG G 3/4 Zoll

Nennweite DN

DN 16

Schlüsselweite (SW)

32 mm

Länge (L)

32 mm

Auflagefläche Dichtung min. (S1)

4,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen