Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Übergangsstück

Übergangsstück aus Messing
UEBRGSTK-MS-IG-AG-RP1/2XG1/2ZO

Art.-Nr. 0886000571

EAN 4048539514953

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Übergangsstück

Art.-Nr. 0886000571

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.
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
Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

IG Rp 1/2 Zoll x AG G 1/2 Zoll

Nennweite DN

DN 12

Schlüsselweite (SW)

24 mm

Länge (L)

29,5 mm

Auflagefläche Dichtung min. (S1)

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen