Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppel-Steckverschraubung

Doppel-Steckverschraubung
STEVSHR-DN16XDN16

Art.-Nr. 0886000532

EAN 4049557722375

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppel-Steckverschraubung

Art.-Nr. 0886000532

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metallisch dichtende Verschraubung zur Verbindung zweier Edelstahlwellrohre
  • Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position

  • Kein Spezialwerkzeug erforderlich

  • Temperaturbeständigkeit bis +200° C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing, Trinkwasser geeignet

Nennweite DN

DN 16

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Betriebsdruck max.

10 bar

Schlüsselweite

30 mm

Schlüsselweite 2

30 mm

Schlüsselweite 3

30 mm

Länge

47 mm

Einstecktiefe

13 mm

Einstecktiefe 2

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen