Steckverschraubung mit Klemmring
Steckverschraubung mit Klemmring
STEVSHR-DN20X18
Art.-Nr. 0886000508
EAN 4049557722320
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 20 |
Durchmesser Klemmring | 18 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlüsselweite | 30 mm |
Schlüsselweite 2 | 36 mm |
Schlüsselweite 3 | 36 mm |
Länge | 53 mm |
Einstecktiefe | 20,5 mm |
Einstecktiefe 2 | 15,5 mm |