Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckverschraubung mit Klemmring

Steckverschraubung mit Klemmring
STEVSHR-DN16X15

Art.-Nr. 0886000504

EAN 4048539225446

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckverschraubung mit Klemmring

Art.-Nr. 0886000504

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metallisch dichtende Verschraubung zur einfachen Anbindung des Edelstahlwellrohres an andere Rohre, Systeme und Geräte
  • Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position

  • Kein Spezialwerkzeug erforderlich

  • Temperaturbeständigkeit bis +200° C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing, Trinkwasser geeignet

Nennweite DN

DN 16

Durchmesser Klemmring

15 mm

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Betriebsdruck max.

10 bar

Schlüsselweite

27 mm

Schlüsselweite 2

30 mm

Schlüsselweite 3

30 mm

Länge

47 mm

Einstecktiefe

20 mm

Einstecktiefe 2

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen